絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- W1/4(1)
- W3/8(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 20(1)
- 30(4)
埋め込み深さ(mm)
- 20(1)
- 30(2)
- 33(2)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 12(3)
適合材
- その他(1)
- コンクリート(1)
その他・コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 11(2)
- 12.5(1)
11・12.5
ねじ長さ(mm)
- 9
- 10(20)
- 12(36)
- 13(17)
- 14(20)
- 15(71)
- 20(104)
- 22(15)
- 24(18)
- 25(100)
- 28(14)
- 30(100)
- 35(61)
- 40(73)
- 45(36)
- 50(61)
- 60(24)
- 65(17)
- 70(16)
- 75(19)
- 100(15)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
ユニカ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)翌々日出荷中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー