絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • M8(7)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • (7)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 57(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 38
  • 20(21)
  • 25(22)
  • 30(80)
  • 33(15)
  • 35(83)
  • 40(115)
  • 45(65)
  • 50(58)
  • 55(25)
  • 60(65)
  • 65(18)
  • 70(17)
  • 75(9)
  • 80(33)
  • 85(9)
  • 90(21)
  • 100(12)
  • 103(8)
  • 115(12)
適合材
  • コンクリート(3)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
コンクリート・ブロック・モルタル
ドリル径(Φmm)
  • 4(13)
  • 12.5(8)
  • 13.5(1)
4・12.5・13.5
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 28(6)
  • 57(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
12・28・57・75・100
表面処理
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ラスパート(2)
  • 高耐食メッキ(2)
クロメート・ドブメッキ・ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • 若井産業(9)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・若井産業・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
299税込329
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
8,398税込9,238
1箱(50本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂3カ-W ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂ドブ ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(110本)
当日出荷から4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ジェイエイアンカー 大阪魂ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌々日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
2,849税込3,134
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(180本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業偏芯プラグ トラス 箱入り若井産業
2,998税込3,298
1箱(180本)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(70本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(64本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)4外径(Φmm)【プラグ部】4頭径(Φmm)7材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り若井産業
2,798税込3,078
1箱(110本)
4日以内出荷から5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(200個)
翌々日出荷
表面処理ドブ
ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
36,980税込40,678
1箱(200個)
7日以内出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー