絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(1)
- M12(5)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 30(1)
- 32(1)
- 60(4)
- 【スリーブ】42(1)
埋め込み深さ(mm)
- 42
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(27)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 19.2(2)
- 35(2)
適合材
- コンクリート(4)
- ブロック(2)
- 木材(1)
コンクリート・ブロック・木材
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 12.7(3)
- 20(2)
3.4・12.7・20
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
- 25(3)
- 32(1)
23・25・32
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ジオメット(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- サンコーテクノ(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 大阪魂(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・THANKO(サンコー)[電子機器]・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,998税込¥3,2981セット(30本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998税込¥10,9981セット(30本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)
ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,198税込¥3,5181箱(800本)翌々日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,398税込¥9,2381箱(30本)当日出荷から翌々日出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー









![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)