絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M8(1)
- M10(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 65(2)
- 70(1)
埋め込み深さ(mm)
- 43
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(122)
- 45(74)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9.5(2)
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
- 9.5(4)
- 14.5(1)
8.5・9.5・14.5
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 65(2)
20・25・65
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート
ブランド
- 大阪魂(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,998税込¥9,8981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー