カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(3)
- M16(2)
- M20(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS310S(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 77.5(1)
- 85(1)
- 95(1)
- 100(3)
- 170(1)
- 200(1)
埋め込み深さ(mm)
- 85
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(71)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(4)
- 24(1)
- 27.2(1)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(2)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(3)
- 13(1)
- 26.5(2)
- 28(1)
- 30(1)
8・10・12・12.7・13・26.5・28・30
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(3)
- 53(1)
- 58(1)
- 100(1)
- 130(1)
25・27・30・53・58・100・130
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ
ブランド
- 大阪魂(8)
- フィッシャージャパン(2)
- 泰生工業(1)
大阪魂・フィッシャージャパン・泰生工業

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥25,980~税込¥28,578~1セット(25本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥14,980~税込¥16,478~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー