絞り込み
ねじの呼び
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
材質
  • 樹脂(2)
適合材
  • ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 16.5
  • 8(4)
  • 10.5(10)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(7)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 16.8(3)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 18.5(3)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21.5(3)
  • 24(9)
  • 26(4)
  • 28(5)
ブランド
  • 旭化成(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
旭化成・ユニカ・フィッシャージャパン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(1)
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカ

    ケミカルアンカー デコラ PGタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
    用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ケミカルアンカー