絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M16(7)
  • M20(11)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • W5/8(2)
  • W3/4(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
長さ(mm)
  • 60(7)
  • 100(4)
  • 130(6)
  • 140(1)
  • 150(6)
  • 190(6)
  • 230(5)
外径(Φmm)
  • 20
  • 4(27)
  • 5(19)
  • 6(40)
  • 8(45)
  • 9.5(16)
  • 10(58)
  • 10.5(28)
  • 12(109)
  • 12.5(10)
  • 13(7)
  • 13.5(8)
  • 14(58)
  • 16(40)
  • 17.3(32)
  • 17.5(22)
  • 21.5(20)
  • 21.7(20)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 45(1)
  • 60(4)
  • 80(3)
  • 110(1)
  • 130(2)
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 20.5(6)
  • 21(1)
  • 21.5(10)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 45(1)
20.5・21・21.5・22・23・24・45
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 40(1)
  • 50(10)
  • 75(1)
18・22・23・25・40・50・75
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(5)
  • デイコム(4)
  • 大阪魂(3)
  • 旭化成(2)
  • TRUSCO(2)
  • カール(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・デイコム・大阪魂・旭化成・TRUSCO・カール・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
998税込1,098
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
4,398税込4,838
1パック(2本)
当日出荷
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
599税込659特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
26,980税込29,678
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
5,798税込6,378
1セット(25本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)デイコム
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
9,749税込10,724
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
1,994税込2,193
1個
翌々日出荷
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)デイコム
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー