絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 前田工繊(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M16(13)
  • W5/8(7)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • 樹脂(3)
  • (7)
長さ(mm)
  • 60(13)
  • 100(3)
  • 175(3)
  • 210(1)
外径(Φmm)
  • 21.5
  • 4(26)
  • 5(15)
  • 6(31)
  • 8(43)
  • 9.5(15)
  • 10(55)
  • 10.5(27)
  • 12(105)
  • 12.5(9)
  • 13.5(8)
  • 14(53)
  • 16(39)
  • 17.3(30)
  • 17.5(21)
  • 20(23)
  • 21.7(17)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
  • 30(6)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 60(7)
  • 100(3)
60・100
ドリル径(Φmm)
  • 22(13)
  • 22.5(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
22・22.5・25・26
ねじ長さ(mm)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 27(2)
  • 30(1)
24・25・27・30
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
889税込978
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
4,898税込5,388
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(25本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
7,598税込8,358
1セット(10本)
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(15個)
4日以内出荷
材質ステンレス
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(25個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(2本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー