絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(123)
- M5(93)
- M6(204)
- M8(229)
- M10(263)
- M12(240)
- M16(174)
- M20(103)
- M22(39)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(33)
- W3/8(162)
- W1/2(101)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUS410(2)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 20(5)
- 25(10)
- 32(4)
- 35(1)
- 50(1)
- 【スリーブ】20(3)
- その他(1)
埋め込み深さ(mm)
- 16(7)
- 22(3)
- 30(2)
外径(Φmm)
- 4(8)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- 木材(3)
コンクリート・ブロック・木材
ドリル径(Φmm)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
- 4.3(8)
3.4・3.5・4.3
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- その他(1)
20・25・その他
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(11)
- ユニカ(2)
- BEAVER(ビーバー)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ミニパック ノンプラビス・ステン
ユニカ(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(20本)ほか当日出荷呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20材質ステンレス最大荷重(kN)(引張)1.3
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥409~税込¥450~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー