絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(114)
- M5(84)
- M6(200)
- M8(227)
- M10(264)
- M12(242)
- M16(174)
- M20(101)
- M22(39)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(161)
- W1/2(103)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 30(5)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(1)
埋め込み深さ(mm)
- 24(6)
- 30(1)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 6(6)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6.4(6)
5.3・5.5・6.4
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
30・35・40・45・50・60・70・80
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- ラスパート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ラスパート
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(1)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・ユニカ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー