絞り込み
ねじの呼び
  • M14
  • 4mm(14)
  • 5mm(15)
  • M3(21)
  • M4(123)
  • M5(93)
  • M6(204)
  • M8(231)
  • M10(264)
  • M12(242)
  • M16(174)
  • M20(103)
  • M22(39)
  • M24(35)
  • W1/4(15)
  • W5/16(33)
  • W3/8(162)
  • W1/2(101)
  • W5/8(27)
  • W3/4(10)
  • その他(52)
材質
  • (3)
長さ(mm)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 65(2)
外径(Φmm)
  • 14(1)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 14(1)
14
ねじ長さ(mm)
  • 75(1)
  • 95(1)
75・95
表面処理
  • ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(15本)
    当日出荷
    コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
    用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1箱(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    8,198税込9,018
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー