カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M5(92)
- M6(203)
- M8(227)
- M10(255)
- M12(231)
- M16(168)
- M20(101)
- M22(37)
- M24(33)
- W1/4(15)
- W5/16(33)
- W3/8(162)
- W1/2(97)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(49)
- A2(3)
- SUS304(19)
- SUS310S(1)
- SUS410(7)
- SUS430(2)
- SUSXM7(4)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(40)
- SWCH18A(1)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(13)
- 12(12)
- 15(8)
- 16(3)
- 17.5(1)
- 18(3)
- 20(14)
- 24.5(1)
- 25(54)
- 30(4)
- 32(46)
- 35(17)
- 38(19)
- 40(10)
- 45(16)
- 50(19)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 18(2)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(3)
- 42(1)
- -(1)
外径(Φmm)
- 4(13)
- 7(4)
- 7.0(2)
適合材
- ALC(7)
- コンクリート(25)
- タイル(2)
- ブロック(17)
- モルタル(4)
- レンガ(17)
- 木材(6)
- 石材(2)
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材
ドリル径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(9)
- 3.4~3.5(27)
- 3.5(17)
- 4.3(2)
- 7.5(5)
- 8(2)
3.2・3.2~3.4・3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・7.5・8
ねじ長さ(mm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(11)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(3)
- 31(2)
- 32(5)
- 35(7)
- 41(2)
- 45(4)
- 50(4)
- その他(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
6・8・10・12・16・20・21・22・24・25・28・29・30・31・32・35・41・45・50・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価シルバー(3)
- カラー(3)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(2)
- ノンクローム(6)
- パシペート(8)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(5)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・カラー・サテン仕上・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(29)
- ユニカ(18)
- サンコーテクノ(15)
- 若井産業(13)
- KNフジニッテイ(9)
- 丸エム製作所(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- ヤマヒロ(5)
- Live Pro(4)
- サイマコーポレーション(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・若井産業・KNフジニッテイ・丸エム製作所・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ・Live Pro・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・MARVEL CORPORATION(マーベル)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・THANKO(サンコー)[電子機器]・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(110本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(95本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(25本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)ほか当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(75本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(125本)ほか当日出荷ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
ノンプラビス 得用パック シルバー座付
ユニカ¥2,898税込¥3,1881セット(650本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(160本)ほか当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ヒットビス 皿
若井産業¥2,198税込¥2,4181パック(100本)ほか当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
ヤマヒロ¥869~税込¥956~1箱(200個)当日出荷三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)ねじ長さS(mm)全ねじ材質/仕上鉄/三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー色アルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(750本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(125本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付
ユニカ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー