絞り込み
ねじの呼び
- W1-1/4
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(123)
- M5(93)
- M6(204)
- M8(227)
- M10(259)
- M12(237)
- M16(172)
- M20(103)
- M22(39)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(33)
- W3/8(162)
- W1/2(100)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂(1)
長さ(mm)
- 300(1)
外径(Φmm)
- 35(1)
適合材
- コンクリート(1)
ブランド
- 旭化成(1)
旭化成

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー