絞り込み
ねじの呼び
- W1
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(114)
- M5(84)
- M6(202)
- M8(229)
- M10(267)
- M12(244)
- M16(177)
- M20(103)
- M22(42)
- M24(37)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(162)
- W1/2(103)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 280(1)
外径(Φmm)
- 28(1)
適合材
- コンクリート(1)
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 旭化成(1)
サンコーテクノ・旭化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー