絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M16(3)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
材質
  • 樹脂(3)
  • (1)
長さ(mm)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 16.8(1)
  • 17(2)
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 19
  • 3.4~3.5(48)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(23)
  • 6.4(54)
  • 8.5(77)
  • 10(33)
  • 10.5(88)
  • 11(29)
  • 12(21)
  • 12.5(107)
  • 12.7(49)
  • 14.5(86)
  • 16.5(29)
  • 17(44)
  • 18(94)
  • 21.5(29)
  • 22(37)
  • 22.5(32)
  • 28(20)
ねじ長さ(mm)
  • 180(1)
  • 210(1)
180・210
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • 旭化成(1)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • 日本デコラックス(1)
大阪魂・旭化成・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・日本デコラックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ

    寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

    エスコ
    875税込963
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • ケミカルアンカー(デコラL 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラL

    大阪魂
    1,789税込1,968
    1個
    翌々日出荷
  • トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    839税込923
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

    日本デコラックス
    33,980税込37,378
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    940税込1,034
    1個
    翌々日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー