22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(10本)
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質ステンレス製 適合材コンクリート
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
1箱(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(10本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート
1箱(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(10本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-204 材質スチール製 全長(mm)230 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.2 剪断最大荷重(kN)54.88 胴外径(Φmm)20
1パック(2本)
3,180 税込3,498
翌日出荷

ねじの呼びM20 エスコ品番EA945BA-203 材質スチール製 全長(mm)190 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)19.83 剪断最大荷重(kN)54.24 胴外径(Φmm)20
1パック(2本)
2,700 税込2,970
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-202 材質スチール製 全長(mm)150 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)19.83 剪断最大荷重(kN)54.24 胴外径(Φmm)20
1パック(2本)
2,240 税込2,464
翌日出荷

1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります