絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(9)
- M5(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄(5)
- 銅(1)
長さ(mm)
- 25(5)
- 30(8)
- 50(1)
- その他(1)
埋め込み深さ(mm)
- 20(10)
外径(Φmm)
- 5(12)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 5.4
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(36)
- 4.3~4.5(39)
- 6(26)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(87)
- 11(29)
- 12(20)
- 12.5(104)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(84)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(90)
- 21.5(29)
- 22(37)
- 22.5(30)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
- 30(4)
- その他(1)
25・30・その他
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥539~税込¥593~1箱(15本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)4日以内出荷外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)4日以内出荷頭部径dk(mm)9外径D(Φmm)5首下長さL(mm)30ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10材質ステンレス
オールアンカー
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー