絞り込み
ねじの呼び
- M4(5)
- M8(6)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(2)
長さ(mm)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 50(5)
- 70(2)
- 110(1)
埋め込み深さ(mm)
- 18(2)
- 35(4)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 7(4)
- 7.0(2)
適合材
- コンクリート(4)
- タイル(2)
- ブロック(2)
- レンガ(3)
- 石材(2)
コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
ドリル径(Φmm)
- 7.5
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(22)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14.5(86)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- 25(5)
20・25
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・生地/未処理
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ユニカ(1)
日本パワーファスニング・大阪魂・サンコーテクノ・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(14本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,298税込¥6,9281箱(50本)当日出荷から翌々日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
プラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681箱(18個)翌々日出荷スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー