絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M8(6)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 81(1)
  • 91(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 111(1)
  • 115(1)
  • 131(1)
  • 165(1)
  • 225(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 65(2)
  • 66(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 85(1)
  • 86(1)
  • 106(1)
  • 118(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 215(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • 石材(2)
ALC・コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 3.4~3.5(48)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(26)
  • 6.4(54)
  • 8.5(77)
  • 10(33)
  • 10.5(88)
  • 11(29)
  • 12(21)
  • 12.5(106)
  • 12.7(49)
  • 14.5(86)
  • 16.5(29)
  • 17(44)
  • 18(94)
  • 21.5(29)
  • 22(37)
  • 22.5(32)
  • 28(20)
ねじ長さ(mm)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 128(1)
24・26・38・39・49・55・58・59・60・70・78・79・80・99・100・128
ブランド
  • フィッシャージャパン(5)
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    4,398税込4,838
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ハンマーフィックス フィッシャージャパン

    ハンマーフィックス

    フィッシャージャパン
    2,598税込2,858
    1セット(45本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
  • ホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂

    ホーク・ツイストナイロンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10ドリル径(Φmm)8寸法b(mm)8寸法c(mm)39引張強度(kN)2ねじの呼びM4
  • SUSホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂

    SUSホーク・ツイストナイロンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)5ドリル径(Φmm)8寸法b(mm)8寸法c(mm)34引張強度(kN)2ねじの呼びM4
  • SUSハイウエッジタイプ 大阪魂

    SUSハイウエッジタイプ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    7,398税込8,138
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー