絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
材質
- 樹脂(1)
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
ドリル径(Φmm)
- 9
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(26)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(87)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14.5(86)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(94)
- 21.5(29)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 日本デコラックス(1)
日本デコラックス

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー