絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • 旭化成(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • ノーブランド(2)
  • フィッシャー(2)
  • ユニカ(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(5)
  • M12(3)
  • M16(8)
  • M20(10)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(1)
長さ(mm)
  • 170
  • 25(107)
  • 30(67)
  • 32(68)
  • 35(89)
  • 38(42)
  • 40(97)
  • 45(99)
  • 50(139)
  • 60(147)
  • 65(45)
  • 70(99)
  • 75(37)
  • 80(100)
  • 90(85)
  • 100(90)
  • 120(77)
  • 130(32)
  • 150(64)
  • 160(41)
  • 200(34)
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 21.7(1)
  • 27.2(5)
  • 30(2)
適合材
  • コンクリート(6)
  • ブロック(2)
  • 石材(2)
コンクリート・ブロック・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 88(4)
  • 154(1)
75・80・82・85・88・154
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 28(4)
  • 35(2)
16・18・19・22・22.5・23・28・35
ねじ長さ(mm)
  • 5.25(1)
  • 30(2)
  • 89(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 170(3)
5.25・30・89・100・105・170
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー用打込み棒エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
769税込846
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
3,023税込3,325
1個
翌々日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
89,900税込98,890
1箱(30本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
6,998税込7,698
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(30本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ルーティカット用打込棒 ユニカルーティカット用打込棒ユニカ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
8,498税込9,348特価
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
41,980税込46,178
1セット(20本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
5,392税込5,931
1個
翌々日出荷
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
24,560税込27,016
1箱(100本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー SKBタイプステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
149,800税込164,780
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)サンコー[日用品]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
479税込527
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
459税込505
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
549税込604
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー