カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(5)
- M3(6)
- M4(14)
- M4.2(1)
- M5(9)
- M6(13)
- M8(8)
- M10(4)
- M12(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(10)
- A2(3)
- SUS304(6)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(15)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 20
- 25(125)
- 30(93)
- 32(66)
- 35(100)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(119)
- 50(172)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(125)
- 75(39)
- 80(127)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(85)
- 160(44)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 16(4)
- 20(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 4(9)
- 8(1)
- 12(1)
適合材
- その他(1)
- コンクリート(3)
- ブロック(1)
その他・コンクリート・ブロック
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(3)
- 4.3(9)
- 8.5(2)
3.4~3.5・4.3・8.5
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 16(2)
- 20(9)
- その他(2)
9・16・20・その他
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- ブロンズ(2)
- 生地/未処理(2)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・ブロンズ・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(16)
- サンコーテクノ(6)
- ユニカ(3)
- サイマコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・サイマコーポレーション・TRUSCO・若井産業・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(300個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥769税込¥8461箱(20本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
ユニカ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)翌々日出荷中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(14本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー