31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304) タイプ片面カット 先端角(°)45
1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ タイプ片面カット 先端角(°)45
1本
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に 材質スチール
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
RoHS
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)ほか
56,900 税込62,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(10本)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理六価クロメート 適合材コンクリート
1箱(40本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(15個)
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,185 税込1,304
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼 全長(mm)200 ドリル径(Φmm)12.5 トラスコ品番102-6632 質量(g)234 適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。 仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
1セット(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(20本)
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(2個)
559 税込615
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(25個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。 材質ステンレス タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(25本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(80本)
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(20本)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(25個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります