絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • ノーブランド(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エスコ(1)
  • カール(1)
  • TRUSCO(1)
  • デイコム(1)
ねじの呼び
  • M12(5)
  • M16(4)
  • M20(13)
  • M22(3)
  • M24(4)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • (9)
長さ(mm)
  • 230
  • 25(105)
  • 30(66)
  • 32(68)
  • 35(86)
  • 38(42)
  • 40(96)
  • 45(99)
  • 50(138)
  • 60(145)
  • 65(44)
  • 70(97)
  • 75(37)
  • 80(96)
  • 90(85)
  • 100(88)
  • 120(75)
  • 150(64)
  • 160(39)
  • 190(32)
  • 200(32)
外径(Φmm)
  • 20(4)
  • 80(2)
適合材
  • コンクリート(4)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 80(5)
  • 90(2)
80・90
ドリル径(Φmm)
  • 21.5(9)
  • 22(1)
  • 24(1)
21.5・22・24
ねじ長さ(mm)
  • 50(9)
50
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(22件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
469税込516特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
33,980税込37,378
1セット(30本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
99,980税込109,978
1セット(30本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)デイコム
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
M20x230mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x230mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,470税込2,717
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
679税込747
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
459税込505
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
409税込450
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー