12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1箱(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304) タイプ片面カット 先端角(°)45
1本
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ タイプ片面カット 先端角(°)45
1本
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)300 ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0) 外径(Φmm)26 トラスコ品番133-1400 質量(g)231.5 容量(cm3)120 使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25) 長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1 短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6 最大引張荷重(kN)330 穿孔深さ(mm)300
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質主剤:無機系 タイプ回転・打撃型
1セット(10本)
8,598 税込9,458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります