絞り込み
ねじの呼び
  • M12(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 31
  • 25(125)
  • 30(92)
  • 32(66)
  • 35(100)
  • 38(41)
  • 40(114)
  • 45(119)
  • 50(172)
  • 60(172)
  • 65(54)
  • 70(124)
  • 75(39)
  • 80(127)
  • 90(98)
  • 100(122)
  • 120(94)
  • 130(39)
  • 150(85)
  • 160(44)
  • 200(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(1)
12.5
ねじ長さ(mm)
  • 31(2)
31
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイアンカー EZI ステンレス サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI ステンレス

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー