絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(4)
  • M4(44)
  • M4.2(5)
  • M5(1)
  • M5.3(1)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(2)
  • SUS410(8)
  • (21)
長さ(mm)
  • 32
  • 25(110)
  • 30(92)
  • 35(86)
  • 40(112)
  • 45(100)
  • 50(165)
  • 60(158)
  • 65(50)
  • 70(115)
  • 75(33)
  • 80(129)
  • 90(90)
  • 100(118)
  • 120(91)
  • 130(41)
  • 150(84)
  • 160(45)
  • 190(38)
  • 200(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(3)
  • 27(1)
  • 30(7)
  • 42(1)
  • -(1)
外径(Φmm)
  • 4(11)
  • 8(1)
適合材
  • コンクリート(16)
  • ブロック(16)
  • モルタル(4)
  • レンガ(12)
  • 木材(7)
コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(12)
  • 3.4~3.5(18)
  • 3.5(18)
  • 4.3~4.5(1)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3~4.5
ねじ長さ(mm)
  • 29(2)
  • 32(5)
  • その他(5)
29・32・その他
表面処理
  • 3価シルバー(3)
  • カラー(1)
  • ジオメット(2)
  • ノンクローム(6)
  • パシペート(8)
  • ラスパート(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価シルバー・カラー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・高耐食メッキ
ブランド
  • ユニカ(17)
  • KNフジニッテイ(9)
  • ヤマヒロ(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • 丸エム製作所(4)
  • 若井産業(3)
  • Live Pro(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 大阪魂(2)
  • アマテイ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
ユニカ・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・サンコーテクノ・丸エム製作所・若井産業・Live Pro・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・アマテイ・THANKO(サンコー)[電子機器]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    519税込571
    1箱(500g)
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    699税込769
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(95本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(15件のレビュー)
    719税込791
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    719税込791
    1パック(125本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    869税込956
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(125本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン ナベ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状ナベ仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ナベ 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    869税込956
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    2,198税込2,418
    1箱(200個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(160本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(125本)
    当日出荷
    その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーナベ

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
  • ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバー座付

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1セット(650本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
  • パワコン(コンクリートビス) 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    パワコン(コンクリートビス) 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1箱(160本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理
    用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(160本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    709税込780
    1箱(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
    用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(750本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

    ユニカ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(95本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー) ヤマヒロ

    ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)

    ヤマヒロ
    979税込1,077
    1箱(200個)
    当日出荷
    三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
    仕様クロムフリー材質/仕上鉄/三価シルバーアルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべ仕上三価シルバーねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
  • ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカ

    ミニパック ノンプラビス・ステン

    ユニカ(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20最大荷重(kN)(引張)1.3呼径d(mm)4
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    2,398税込2,638
    1パック(110本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(160本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ
    2,998税込3,298
    1パック(620本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) 座付頭

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(125本)
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(750本)
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1パック(150本)
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパック ノンプラビス ユニカ

    ミニパック ノンプラビス

    ユニカ(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック
    当日出荷
    材質/仕上スチール/シルバーメッキ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー