絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(26)
  • 大阪魂(20)
  • ユニカ(17)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(10)
  • エイ・ワイ・ファスナー(10)
  • TRUSCO(8)
  • 若井産業(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • フィッシャー(5)
  • 丸エム製作所(4)
  • デイコム(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • エスコ(1)
  • カール(1)
  • アマテイ(1)
  • 旭化学工業(1)
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • 6mm(5)
  • 10mm(5)
  • M4(13)
  • M4.2(1)
  • M5(6)
  • M5.3(1)
  • M6(20)
  • M8(41)
  • M10(29)
  • M12(35)
  • M16(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(31)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(67)
  • SUS304(41)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(3)
  • SUS410(2)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(60)
  • SS400(2)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(3)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 25(107)
  • 30(67)
  • 32(68)
  • 35(89)
  • 38(42)
  • 40(97)
  • 45(99)
  • 60(147)
  • 65(45)
  • 70(99)
  • 75(37)
  • 80(100)
  • 90(85)
  • 100(90)
  • 120(77)
  • 130(32)
  • 150(64)
  • 160(41)
  • 200(34)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 9.5(8)
  • 10(19)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 16(18)
  • 17.3(13)
  • 17.5(13)
  • 21.7(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(29)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(2)
ALC・コンクリート・ブロック・レンガ・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 24(5)
  • 30(22)
  • 33(4)
  • 35(26)
  • 40(13)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 50(22)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 79(1)
24・30・33・35・40・43・45・50・55・56・79
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(1)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.4(8)
  • 7.5(5)
  • 8.5(32)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(33)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 16.5(17)
  • 18(25)
  • 22.5(1)
  • 95(1)
3.4~3.5・4.3~4.5・5.4~5.5・5.5・6・6.4・7.5・8.5・9.5・10・10.5・11・14・15・16・16.5・18・22.5・95
ねじ長さ(mm)
  • 4.8(1)
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 20(66)
  • 22(10)
  • 23(1)
  • 28(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • その他(1)
4.8・12・18・20・22・23・28・40・45・50・55・その他
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(3)
  • サテン仕上(2)
  • ドブメッキ(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(3)
  • 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(124件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(62件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(25本)
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
材質ステンレス
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(18個)
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(14本)
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(50本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
溶接アンカーASタイプ ユニカ溶接アンカーASタイプユニカ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(4本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー