絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M8(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 56
- 25(125)
- 30(93)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(117)
- 50(171)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(124)
- 75(40)
- 80(129)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(95)
- 130(41)
- 150(85)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 51(1)
外径(Φmm)
- 12.5(1)
適合材
- コンクリート(1)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 24(1)
15・24
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪ファスニング(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
大阪ファスニング・フィッシャージャパン・大阪魂

めネジアンカー トリオン
大阪ファスニング(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(30本)当日出荷ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,398~税込¥4,838~1セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー