絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
長さ(mm)
- 64
- 25(125)
- 30(95)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(120)
- 50(170)
- 60(170)
- 65(54)
- 70(121)
- 75(40)
- 80(126)
- 90(97)
- 100(119)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(84)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 52(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 22.5(1)
22.5
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
ブランド
- コンドーテック(1)
- ユニカ(1)
コンドーテック・ユニカ

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ
ユニカ¥16,980税込¥18,6781箱(20本)翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー