絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(5)
  • M16(3)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂(1)
  • (4)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 110(2)
  • 111(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 121(1)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 145(2)
  • 146(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 260(2)
外径(Φmm)
  • 7.0(2)
  • 8(2)
  • 8.0(1)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 13.5(4)
  • 17.3(2)
  • 17.5(3)
  • 19.2(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 115(3)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 154(1)
  • 185(3)
  • 210(2)
  • 215(3)
適合材
  • 石材
  • ALC(28)
  • その他(2)
  • コンクリート(132)
  • タイル(4)
  • ブロック(32)
  • モルタル(12)
  • レンガ(24)
  • 中空壁・母材(8)
  • 岩盤(6)
  • 木材(9)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(5)
  • 18~19(1)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
6・7.5・8・8.5・10・10.5・11・12・14・15・16・18・18~19・20・24・28・32
ねじ長さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 64(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 123(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 131(1)
  • 136(1)
  • 144(1)
  • 149(1)
  • 189(2)
25・30・40・45・50・60・64・100・101・105・109・111・123・128・129・131・136・144・149・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • フィッシャー(3)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャー・ユニカ・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)ほか
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(16本)ほか
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
1,598税込1,758特価
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)エイ・ワイ・ファスナー
2,498税込2,748
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
19,980税込21,978
1セット(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
6,398税込7,038
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー