カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- 3.5mm(1)
- 4.5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6.5mm(1)
- M4(7)
- M5(4)
- M6(7)
- M8(5)
- M10(3)
- W5/16(2)
- W3/8(3)
- W1/2(1)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(8)
- SUS410(1)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(7)
- ナイロン(2)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 32.5(1)
- 35(4)
- 40(3)
- 42(2)
- 45(3)
- 50(5)
- 55(1)
- 59(2)
- 60(7)
- 65(3)
- 75(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 92(1)
- 100(1)
- 128(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 65(4)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 12(2)
- 14(3)
適合材
- ALC
- その他(2)
- コンクリート(138)
- タイル(4)
- ブロック(34)
- モルタル(13)
- レンガ(26)
- 中空壁・母材(8)
- 岩盤(6)
- 木材(12)
- 石材(9)
- 金属(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 14(4)
- 14.5(1)
- 18~19(1)
6・8・8.5・11・11.5・14・14.5・18~19
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 25(1)
- 35(4)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 65(3)
- 75(3)
- 90(4)
20・25・35・40・45・50・60・65・75・90
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- 若井産業(5)
- 大阪魂(5)
- 旭化成(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- ユニカ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 旭化学工業(2)
- フィッシャージャパン(2)
- エスコ(1)
サンコーテクノ・若井産業・大阪魂・旭化成・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ユニカ・WAKI(和気産業)・旭化学工業・フィッシャージャパン・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

レジンA 注入タイプ
ユニカ(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(165mL)ほか当日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
EA-500S(樹脂セット)
旭化成(12件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
EA-500(樹脂セット)
旭化成(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(16本)ほか当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)
サンコーテクノ¥6,898税込¥7,5881組当日出荷エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用
若井産業(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(185本)ほか当日出荷上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
EA-500(ベースキット)
旭化成(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
ALC雌ネジアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(9本)ほか当日出荷ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ブロッカー(ALCブロック用アンカー)
若井産業¥3,798~税込¥4,178~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
接着系アンカー FISシステム
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(6本)当日出荷均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
ALCプラアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
サンコー 旭化成ISシステムベースキット
サンコーテクノ¥53,980税込¥59,3781組5日以内出荷穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
ドリルビス (ALC用/トラス頭)
エスコ¥2,530税込¥2,7831パック(30個)翌日出荷入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。材質ステンレス(SUS Xm7)寸法(mm)6×65適合材ALC
SUS ヒットネイル HN65
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
SUS ヒットネイル HN45
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーフィックス
フィッシャージャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット(45本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー