カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(3)
- 22mm(2)
- M3(18)
- M4(29)
- M5(26)
- M6(61)
- M8(83)
- M10(84)
- M12(76)
- M16(59)
- M20(43)
- M22(19)
- M24(15)
- W1/4(4)
- W5/16(8)
- W3/8(42)
- W1/2(28)
- W5/8(9)
- W3/4(3)
- その他(45)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(3)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(64)
- SUS304(34)
- SUS310S(6)
- SUSXM7(4)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(86)
- S45C(1)
- 炭素鋼(1)
- 銅(1)
長さ(mm)
- 10(20)
- 12(12)
- 15(19)
- 20(16)
- 25(24)
- 30(35)
- 35(17)
- 40(34)
- 45(23)
- 50(46)
- 60(36)
- 70(27)
- 80(39)
- 90(24)
- 100(39)
- 120(28)
- 130(12)
- 150(23)
- 160(13)
- 190(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 25(6)
- 30(18)
- 33(8)
- 35(19)
- 38(11)
- 40(31)
- 45(27)
- 50(18)
- 55(12)
- 56(9)
- 60(20)
- 65(8)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(12)
- 85(7)
- 90(13)
- 100(8)
- 103(6)
- 115(7)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(15)
- 8(5)
- 10(12)
- 10.5(5)
- 12(25)
- 12.5(4)
- 13(2)
- 13.8(2)
- 14(19)
- 16(9)
- 17.3(10)
- 17.5(4)
- 20(4)
- 21.5(4)
- 21.7(7)
- 25.4(7)
- 28.5(4)
- 31.8(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(2)
ALC・コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(9)
- 4.3~4.5(7)
- 6(9)
- 6.4(11)
- 8.5(15)
- 10.5(16)
- 11(8)
- 12.5(29)
- 12.7(11)
- 14.5(33)
- 16.5(7)
- 17(12)
- 18(29)
- 21.5(8)
- 22(9)
- 22.5(12)
- 26(9)
- 28(5)
- 33(5)
- 35(5)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10.5・11・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・26・28・33・35・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 10(6)
- 12(4)
- 14(6)
- 15(17)
- 20(27)
- 25(21)
- 28(5)
- 30(26)
- 35(18)
- 40(17)
- 45(15)
- 50(19)
- 55(8)
- 60(6)
- 65(7)
- 70(6)
- 75(9)
- 85(5)
- 100(8)
- 110(7)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・12・14・15・20・25・28・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・85・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ホワイト(22)
- その他(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(14)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(45)
- 銅メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・銅メッキ
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- サンコーテクノ(220)
- エスコ(142)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
特価

オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)ほか当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ステンレス GTアンカー(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
ユニコンアンカー(3/8ショート
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
3カ-W BTアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(6個)ほか翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
ドブユニコンアンカー(3/8ショート
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
ドブビルボルト(3/8
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー