絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
材質
- 樹脂すべて(9)
- ABS(1)
長さ(mm)
- 120(1)
- 165(1)
- 199(1)
- 205(1)
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 19(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 12(1)
- 14.5(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(1)
9・12・14.5・18・19・23・24・26・30
ブランド
- 日本デコラックス
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(305)
- サンコーテクノ(219)
- エスコ(143)
- ユニカ(125)
- 若井産業(76)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)
日本デコラックス(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)
日本デコラックス(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5本)ほか当日出荷建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ケミカルアンカーELLタイプ
日本デコラックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱当日出荷セット内容ELL150カートリッジ×1本・ELLNノズル2×2本・アタッチメント×1本材質主剤:変性ビニルエステル樹脂・硬化剤アズワン品番64-8501-59
ケミチューブ GL430カートリッジ
日本デコラックス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430
日本デコラックス¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥9,698~税込¥10,668~1箱(10本)ほか翌々日出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン
日本デコラックス¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷軽量で使いやすい手動ガンです。 トリガーを外すと吐出が止まります。仕様●全長(mm):465●ML480専用ガン●原産国:日本●コード番号:369-9933アズワン品番67-5620-37
ケミチューブ専用ミキシングノズル FPNノズル
日本デコラックス¥2,498税込¥2,7481箱(10本)翌々日出荷らせん構造により主剤、硬化剤を確実に混合できます。トラスコ品番538-3201材質樹脂
ELLNノズル2
日本デコラックス¥2,898税込¥3,1881袋(10本)5日以内出荷らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合 できます。用途専用ミキシングノズル全長(mm)199外径(Φmm)(最大)24
エボロック GL430
日本デコラックス¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷容器をフォイルパック化することで廃棄物を85%以上削減できる、エポキシ樹脂を採用した環境配慮型カートリッジです。 優れた固着強度が得られ、水中施工も可能です。 カートリッジ容量は430cm3です
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー