カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(8)
- M16(6)
- M20(2)
- W5/16(1)
- W3/8(13)
- W1/2(8)
- W5/8(1)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(19)
- SWRCH(1)
- 炭素鋼(8)
長さ(mm)
- 20(2)
- 25(4)
- 25.0(1)
- 30(5)
- 35(3)
- 38.0(1)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(8)
- 50.0(1)
- 55(1)
- 60(8)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(6)
- 40(7)
- 50(6)
- 60(2)
- 80(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(6)
- 12.5(2)
- 14(3)
- 16(3)
- 17.3(3)
- 20(2)
- 21.5(3)
適合材
- コンクリート(9)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 4.3(2)
- 5.4(2)
- 6.4(5)
- 8.5(5)
- 10(2)
- 10.5(6)
- 12.5(6)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 13.5(2)
- 13.9(1)
- 14.5(3)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 17(1)
- 17.1(1)
- 18(3)
- 20.5(2)
- 21.5(1)
- 22(4)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.5・12.7・13・13.5・13.9・14.5・16・16.5・17・17.1・18・20.5・21.5・22
ねじ長さ(mm)
- 10(2)
- 12(4)
- 13(3)
- 15(7)
- 16(2)
- 20(11)
- 23(1)
- 25(9)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
10・12・13・15・16・20・23・25・30・35・40・50
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(305)
- サンコーテクノ(219)
- エスコ(142)
- ユニカ(125)
- 若井産業(76)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る

芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(35本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(50個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7有効埋設(mm)30
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
溶接アンカー ウェルドコブラ
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(30本)当日出荷上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(12本)ほか当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(40個)当日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.84
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381セット(50個)当日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681セット(50個)当日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
合板型枠用 インサート(パック入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー