14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 ねじ径W1/4 材質スチール 全長(mm)25 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)10 埋め込み深さ(mm)25 外径(Φmm)8 トラスコ品番750-2737 質量(g)7
1セット(100個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
859 税込945
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー 適合ドライバープラスNo.2
1箱(500本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)7.2 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート 下穴径(Φmm)4.3 深さ(mm)【打ち込み】15 適合材コンクリート
1箱(100個)
2,567 税込2,824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番752-7071 材質ステンレス 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ホース】125 全長(mm)40 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重(kN)7.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3 バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング