コンクリート用アンカー :「alc アンカーボルト」の検索結果
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材ALC
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ALC専用強力雄ネジアンカー
雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼びW3/8
適合材ALC
材質クロメートメッキ
最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)-100~138
適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8
直径(mm)14
全長(mm)60
有効ネジ長さ(mm)20
下穴ドリル径(mm)14
下穴深さL(mm)65
適合材ALC
最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
1個(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。
付属品専用打込棒
材質ナイロン6
全長(mm)71.5
直径(Φmm)16
下穴径(Φmm)16
ボルト径W1/2
最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)
有効ネジ長さ(mm)25
下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)11.5
締付トルク(N・m)2.0~3.0
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)6
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品専用打込棒
ドリル径(Φmm)14.5
適合材ALCブロック
1箱(20個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径3/8
最大外径(mm)12.5
全長(mm)56
ねじ長さ(mm)15
材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ
最大締付トルク(N・m)39.2
引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質ステンレス
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
用途内装・外装・設備用
材質ステンレス SUS430
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4788
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)45
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
締付トルク(N・m)1.5~2.2
最大引張荷重(kN)0.6
頭部高さ(mm)1.7
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)5
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径M4
適合材ALC
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4804
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)75
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)60
締付トルク(N・m)2.0~3.0
最大引張荷重(kN)1.3
頭部高さ(mm)2.4
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)6
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
適合材ALC
呼び径d(mm)5.3
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6
ねじピッチ0.7
寸法d(mm)6
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)30
形状頭部/サラ
表面処理三価ユニクロ
適合材ALC
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835
アズワン品番67-2305-80
1パック(50本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778
アズワン品番67-2305-74
1パック(50本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807
アズワン品番67-2305-76
1パック(100本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847
アズワン品番67-2305-78
1パック(50本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):35●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.5●呼び径d(mm):4.0●頭部径(mm):8.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.3●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.0~1.5●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4833
アズワン品番67-2305-86
1パック(100本)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2584
セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)4.386
容量(mL)165
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番258-0054
セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本
材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)360
1セット(6本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
1
2
3
次へ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。