絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(8)
  • M10(1)
  • W3/8(2)
  • その他(5)
適合材
  • ALC(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 15(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(5)
  • ABS(2)
  • ナイロン(3)
  • (5)
長さ(mm)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(7)
  • 50(1)
  • 72(1)
  • 92(1)
  • 142(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
  • 9(7)
  • 14.5(1)
  • 17(1)
8・9・14.5・17
ねじ長さ(mm)
  • 20
  • 23(13)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(12)
  • 50(12)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 69(7)
  • 70(9)
  • 73(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
50
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(3)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • 若井産業(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • TOGGLER(1)
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・TRUSCO・ユニカ・TOGGLER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
829税込912
1箱(15本)
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
2,698税込2,968
1パック(50本)
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(50本)
翌日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
ボードアンカーV(50S) 大阪魂ボードアンカーV(50S)大阪魂
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(20S) 大阪魂ボードアンカーV(20S)大阪魂
11,469税込12,616
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(200S) 大阪魂ボードアンカーV(200S)大阪魂
18,769税込20,646
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZタイプサンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
4日以内出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー