絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M8(8)
  • その他(2)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(3)
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 8(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (8)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 45(2)
  • 60(3)
  • 62(2)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(6)
  • 9(3)
8・9
ねじ長さ(mm)
  • 25
  • 20(17)
  • 23(13)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(12)
  • 50(12)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 43(3)
  • 52(4)
43・52
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(3)
  • 若井産業(3)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トグラー 若井産業トグラー若井産業(11件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
カベロックDX皿 若井産業カベロックDX皿若井産業(2件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業カベロックD W ナベ(パック品)若井産業
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
カベロック スケルトン 大阪魂カベロック スケルトン大阪魂
6,969税込7,666
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
ドリラー(フェニックス)(小箱) 大阪魂ドリラー(フェニックス)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(100個)
翌々日出荷
適合M4用

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー