絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • その他(5)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 40(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 9(2)
8・9
ねじ長さ(mm)
  • 32
  • 20(17)
  • 23(13)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(12)
  • 50(12)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 32(1)
32
ブランド
  • 若井産業(2)
  • TRUSCO(1)
  • マーベル(1)
  • TOGGLER(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 大阪魂(1)
若井産業・TRUSCO・マーベル・TOGGLER・KLASS(クラス/旧:極東産機)・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
469税込516
1箱(15本)
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
トグラー 若井産業トグラー若井産業(11件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(30本)
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ボードプラグ フックタイプ マーベルボードプラグ フックタイプマーベル
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
トグラーTB 大阪魂トグラーTB大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
ねじ長さ(mm)32mm+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)トグラーKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,598税込6,158
1パック(100本)
6日以内出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー