絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M8(9)
  • M10(5)
  • W3/8(4)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • (6)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 40(6)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(9)
  • 83(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(8)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
8・9・10・11・12
ねじ長さ(mm)
  • 40
  • 20(17)
  • 23(13)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(12)
  • 50(12)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・Rapid(ラピッド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
805税込886
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
3カ-W ITハンガー 大阪魂3カ-W ITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W アメラハンガー 大阪魂3カ-W アメラハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,998税込6,598
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー