絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6.3(2)
  • M8(9)
適合材
  • その他(2)
  • 中空壁・母材(2)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • (3)
長さ(mm)
  • 70(7)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 9(5)
  • 12(1)
5・9・12
ねじ長さ(mm)
  • 50
  • 20(17)
  • 23(13)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(12)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(3)
  • 若井産業(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
629税込692
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
翌日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,998税込7,698
1箱(50本)
翌日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW25大阪魂
28,747税込31,622
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW20大阪魂
28,374税込31,211
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー