絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(2)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(5)
  • W3/8(2)
適合材
  • その他(2)
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 124(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (2)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13.5(2)
12・13.5
ねじ長さ(mm)
  • 73
  • 20(18)
  • 23(13)
  • 25(15)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(10)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(9)
  • 49(12)
  • 50(13)
  • 55(9)
  • 60(15)
  • 70(9)
  • 76(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(30本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(30本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー