絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(2)
  • フィッシャー(1)
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M12(5)
  • W3/8(2)
適合材
  • その他(2)
  • コンクリート(3)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • (3)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 115(1)
  • 124(2)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13.5(2)
10・12・13.5
埋め込み深さ(mm)
  • 150(1)
150
ねじ長さ(mm)
  • 73
  • 10(16)
  • 12(32)
  • 13(19)
  • 14(24)
  • 15(76)
  • 20(128)
  • 22(18)
  • 23(19)
  • 24(19)
  • 25(111)
  • 30(108)
  • 35(50)
  • 39(16)
  • 40(86)
  • 45(34)
  • 49(18)
  • 50(75)
  • 55(18)
  • 60(35)
  • 70(22)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(30本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(30本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
7,398税込8,138
1セット(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト