絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • ユニカ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M10(7)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 37(1)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 10(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (3)
スチール・ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 11(6)
  • 15(1)
11・15
ねじ長さ(mm)
  • 76
  • 20(18)
  • 23(13)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 30(13)
  • 32(7)
  • 33(8)
  • 39(9)
  • 40(15)
  • 42(9)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(9)
  • 49(12)
  • 50(13)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 73(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
C型フックセット Rapid(ラピッド)C型フックセットRapid(ラピッド)
1,298税込1,428
1箱(12本)
当日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
9,198税込10,118
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
SUSTロック(TLS 大阪魂SUSTロック(TLS大阪魂
803税込883
1個
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー