絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 若井産業(1)
  • フェニックス(1)
  • トグラー・アンカー・システム(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 70(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (1)
樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 6
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 5(4)
  • 7.5(10)
  • 8(22)
  • 8.5(4)
  • 9(47)
  • 10(18)
  • 11(15)
  • 12(24)
  • 13(9)
  • 13.5(6)
  • 14(13)
  • 14.5(4)
  • 15(3)
  • 16(12)
  • 17(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 38(1)
23・38
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
極細スリムくん(箱) フェニックス極細スリムくん(箱)フェニックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
中空用軽量アンカーの定番
下穴径(Φmm)6材質高密度PP
アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システムアリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本)トグラー・アンカー・システム
5,698税込6,268
1箱(100本)
5日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(75本×5パック)
当日出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー