絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 55(1)
- 70(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 5(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(5)
- 8(5)
- 8.5(1)
- 9(19)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 11(9)
- 12(5)
- 13(6)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
- 38(1)
23・38
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- フェニックス(1)
サンコーテクノ・フェニックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー