絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
適合材
  • コンクリート(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 28(1)
  • 41(1)
  • 55(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 7.5(9)
  • 8(22)
  • 9(48)
  • 10(19)
  • 10.5(3)
  • 11(18)
  • 12(26)
  • 12.5(3)
  • 13(8)
  • 13.5(7)
  • 14(8)
  • 15(3)
  • 16(13)
  • 16.5(3)
  • 17(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
23
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 若井産業(1)
  • フェニックス(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・若井産業・フェニックス・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • 極細スリムくん(箱) フェニックス

    極細スリムくん(箱)

    フェニックス(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    中空用軽量アンカーの定番
    材質高密度PP下穴径(Φmm)6
  • フォーエース 大阪魂

    フォーエース

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
  • アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)

    若井産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(75本×5パック)
    3日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー