絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(9)
  • W3/8(1)
  • W1/2(2)
外径(Φmm)
  • 12(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (3)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 120(5)
  • 150(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12(9)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(1)
  • 29(4)
  • 39(3)
  • 49(3)
  • 69(5)
  • 99(2)
26.5・29・39・49・69・99
埋め込み深さ(mm)
  • 68
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(7)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 50(7)
  • 52(12)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 61(11)
  • 66(2)
  • 70(3)
  • 71(4)
  • 80(4)
  • -(1)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • ユニカ(6)
  • 大阪魂(3)
ユニカ・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(25個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカビッグワン(バラ) BG-1290Xユニカ
2,698税込2,968
1セット(20個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1174厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)85締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂SUSウェッジビッグワンアンカー大阪魂
1,214税込1,335
1個
翌々日出荷
ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ドブウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカビッグワン(バラ) BG-1210Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(20個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質スチール全長(mm)100下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1131厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)92締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1290Xユニカ
11,980税込13,178
1セット(20個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1280厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)87締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1210Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(20個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)100下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1255厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)94締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン BGS-1212 ユニカビッグワン BGS-1212ユニカ
18,980税込20,878
1セット(25個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1263厚さ(mm)(最大使用)42質量(g)109締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー