絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • その他(2)
適合材
  • 合板
  • ALC(14)
  • その他(7)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(15)
  • ブロック(3)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(19)
  • 木材(2)
  • 石膏ボード(54)
  • 金属(5)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 29.5(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 52(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(3)
  • 11(1)
  • 13(1)
9・11・13
表面処理
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
  • マーベル(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • サンコーテクノ(1)
マーベル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
ボードプラグ(フックタイプ) マーベルボードプラグ(フックタイプ)マーベル
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
ボードタップ サンコーテクノボードタップサンコーテクノ
6,398税込7,038
1パック(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。適合ビス4mm頭部径(Φmm)15長さ(mm)25トラスコ品番252-6417材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
モンゴウチコミアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1セット(200本)
翌々日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー